STAHL - Rb dugalj 16A 230V 2P+F falon kív. GT45129 - sg0465
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges áram - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Óraidő-állítás - 6 h
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45129
Gyártói cikkszám
sg0465
Gyártói típuskód
8570/11-306
Pólusszám:
3
Névleges áram:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Óraidő-állítás:
6 h
Ház anyaga:
műanyag
Ex-osztály:
IIC
Megkülönböztető szín:
kék
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
21, 22
Ipari csatlakozók ; Robbanásbiztos ipari dugalj ; Rb dugalj 16A 230V 2P+F falon kív.