Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

STAHL - Rb dugvilla 16A 200-250V 2P+N+F GT14431 - sg0482

MásolásMásolás
STAHL - Rb dugvilla 16A 200-250V 2P+N+F GT14431

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Kivitel - csatlakozó dugó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14431

Gyártói cikkszám

sg0482

Gyártói típuskód

8570/12-306-S-XX-X-XX-XXX

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Óraidő-állítás:

6 h

Kivitel:

csatlakozó dugó

Ház anyaga:

műanyag

Ex-osztály:

IIC

Hálózati feszültség:

250 V

Megkülönböztető szín:

kék

Kábelbevezetés:

egyenes

Védőkapcsolat:

Igen

Ipari csatlakozók ; Robbanásbiztos ipari dugvilla ; Rb dugvilla 16A 200-250V 2P+N+F