Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

STAHL - Rb dugvilla 16A / 380V/4P SN103279 - sg0485

MásolásMásolás
STAHL - Rb dugvilla  16A / 380V/4P SN103279

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Ház anyaga - műanyag

  • Ex-osztály - IIC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103279

Gyártói cikkszám

sg0485

Gyártói típuskód

8570/12-406

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

4

Kivitel:

csatlakozó dugó

Ház anyaga:

műanyag

Ex-osztály:

IIC

Hálózati feszültség:

415 V

Kábelbevezetés:

egyenes

Védőkapcsolat:

Igen

Rb dugvilla 16A / 380V/4P