Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

STAHL - Rb dugvilla 16A / 380V/5P 8570/12-506 GT20394 - sg0491

MásolásMásolás
STAHL - Rb dugvilla  16A / 380V/5P 8570/12-506 GT20394

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Kivitel - csatlakozó dugó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20394

Gyártói cikkszám

sg0491

Gyártói típuskód

8570/12-506-S-XX-X-XX-XXX

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

5

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Óraidő-állítás:

6 h

Kivitel:

csatlakozó dugó

Ház anyaga:

műanyag

Ex-osztály:

IIC

Hálózati feszültség:

415 V

Megkülönböztető szín:

piros

Kábelbevezetés:

egyenes

Védőkapcsolat:

Igen

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

1, 2

Ipari csatlakozók ; Robbanásbiztos ipari dugvilla ; Rb dugvilla 16A / 380V/5P 8570/12-506