STAHL - Rb kötődoboz 3xM20 IP66 GT59184 - sg0012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 5
Hosszúság - 85 mm
Szélesség - 85 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT59184
Gyártói cikkszám
sg0012
Gyártói típuskód
8118/111-503
Csatlakozó szorítók száma:
5
Hosszúság:
85 mm
Szélesség:
85 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
55 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP66
Bevezetések száma:
4
Bevezetés fajtája:
tömszelencés
Szín:
fekete
Sorolható/bővíthető:
Nem
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
21, 22
Funkciótartás:
nincs
Felület:
kezeletlen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
550 V
Alkalmazási hőmérséklet:
0-95 °C