STAHL - Rb kötődoboz műa 115x115 mm+4xM25+2 v.dug IP66 G68230 - sg0018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 8
Max. vezetékkeresztmetszet - 1.5 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68230
Gyártói cikkszám
sg0018
Gyártói típuskód
8118/121-807
Csatlakozó szorítók száma:
8
Max. vezetékkeresztmetszet:
1.5 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP66
Bevezetések száma:
6
Bevezetés fajtája:
tömszelencés
Szín:
fekete
Sorolható/bővíthető:
Nem
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
21, 22
Funkciótartás:
nincs
Felület:
kezeletlen
Alkalmazási hőmérséklet:
0-95 °C