Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

STAHL - Rb kötődoboz műa 145x145x71mm 1xUT2,5 + 2xUT2,5-PE IP66 GT83425 - sg0346

STAHL
MásolásMásolás
STAHL - Rb kötődoboz műa 145x145x71mm 1xUT2,5 + 2xUT2,5-PE IP66 GT83425

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP66

  • Robbanásbiztos kivitel - Igen

  • Robbanásveszélyes gáz-zónához - 1, 2

  • Robbanásveszélyes por-zónához - 21, 22

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83425

Gyártói cikkszám

sg0346

Gyártói típuskód

8118/132-199

Védettség (IP):

IP66

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

1, 2

Robbanásveszélyes por-zónához:

21, 22

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (falon kívüli) ; Rb kötődoboz műa 145x145x71mm