Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

STAHL - Rb tömszelence bővítő M20/M25 SN105299 - 109390

MásolásMásolás
STAHL - Rb tömszelence bővítő M20/M25 SN105299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 25

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - műanyag

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105299

Gyártói cikkszám

109390

Gyártói típuskód

M20/M25 Ex e műanyag bővítő

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

25

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

műanyag

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

20

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Rb tömszelence bővítő M20/M25