Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

STAHL - Rb tömszelence M20x1,5, 6-13 műa. 8161/5-M20/EExe/ GT06596 - 8161/5-M20-13

STAHL
MásolásMásolás
STAHL - Rb tömszelence M20x1,5, 6-13 műa. 8161/5-M20/EExe/ GT06596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06596

Gyártói cikkszám

8161/5-M20-13

Gyártói típuskód

8161/5-M20x1,5,6-13

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Tömszelencék ; Tömszelence ; Rb tömszelence M20x1,5, 6-13 műa. 8161/5-M20/EExe/