Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

STAHL - Rb tömszelence M25x1,5 műa.7-17mm/EExe/ G53042 - 8161/7 M25-1707

STAHL
MásolásMásolás
STAHL - Rb tömszelence M25x1,5 műa.7-17mm/EExe/ G53042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Kábelátmérőhöz - 10-17 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53042

Gyártói cikkszám

8161/7 M25-1707

Gyártói típuskód

8161/7 M25x1,5,7-17

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Kábelátmérőhöz:

10-17 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

10 mm

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Rb tömszelence M25x1,5 műa.7-17mm/EExe/