STAHL - Rb tömszelence M25x1,5 műa 7-17mm/EExe/ SN015662 - sg0058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 10-17 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015662
Gyártói cikkszám
sg0058
Gyártói típuskód
8161/7-M25-1707
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
10-17 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence ; Rb tömszelence M25x1,5 műa 7-17mm/EExe/