Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

STAHL - Rb tömszelence M32x1,5,13-21 műa. 8161/5-M32/EExe/ GT26833 - 8161/5-M32-21

STAHL
MásolásMásolás
STAHL - Rb tömszelence M32x1,5,13-21 műa. 8161/5-M32/EExe/ GT26833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Kábelátmérőhöz - 10-18 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 11 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26833

Gyártói cikkszám

8161/5-M32-21

Gyártói típuskód

8161/5-M32x1,5,13-21

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Kábelátmérőhöz:

10-18 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

11 mm

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Rb tömszelence M32x1,5,13-21 műa. 8161/5-M32/EExe/