Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

STAHL - Rb tömszelence M40x1,5,17-28 műa. 8161/6-M40/EExe/ GT48870 - 8161/6-M40

STAHL
MásolásMásolás
STAHL - Rb tömszelence M40x1,5,17-28 műa. 8161/6-M40/EExe/ GT48870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48870

Gyártói cikkszám

8161/6-M40

Gyártói típuskód

8161/6-M40x1,5,17-28

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

40

Tömszelencék ; Tömszelence ; Rb tömszelence M40x1,5,17-28 műa. 8161/6-M40/EExe/