STAHL - RB tömszelence szűkítő M32/M25 EExd/EEXe műa SN012709 - 109382
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN012709
Gyártói cikkszám
109382
Gyártói típuskód
109382
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
32
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Tömszelencék ; Tömszelence ; RB tömszelence szűkítő M32/M25 EExd/EEXe műa