STAHL - Rb vezérlőkapcsoló 2NO 6A O-I, pultba szerelhető GT94759 - sg0741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 1
Kapcsolóállások száma - 2
Központi rögzítés, lyukátmérő - 30.5 mm
Zárók száma működtető irányonként - 1
Névleges üzemi áram AC-21 esetén - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94759
Gyártói cikkszám
sg0741
Gyártói típuskód
8003/131-726-2r
Működtető irányok száma:
1
Kapcsolóállások száma:
2
Központi rögzítés, lyukátmérő:
30.5 mm
Zárók száma működtető irányonként:
1
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
6 A
Ipari csatlakozók ; Robbanásbiztos kapcsoló ; Rb vezérlőkapcsoló 2NO 6A O-I, pultba szerelhető