STAHL - Rb vezérlőkapcsoló GT24132 - 8537/2-701-7000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 12 A
Pólusszám - 3
Készülék felépítése - komplett készülék burkolatban
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24132
Gyártói cikkszám
8537/2-701-7000
Gyártói típuskód
8537/2-701-7000
Névleges tartós áram (Iu):
12 A
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Motorhajtás opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem