STAHL - Rb vezérlőkapcsoló GT80343 - 8537/2-702-7000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Pólusszám - 3
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Segédérintkezők száma, záró - 0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80343
Gyártói cikkszám
8537/2-702-7000
Gyártói típuskód
8537/2-702-7000
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Pólusszám:
3
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Integrált motormeghajtás:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Rb vezérlőkapcsoló