MegszűntNem visszaküldhető

STAHL - Rb vezérlőkapcsoló GT81925 - 8537/2-705-7000

STAHL
MásolásMásolás
STAHL - Rb vezérlőkapcsoló GT81925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Pólusszám - 3

  • Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

  • Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81925

Gyártói cikkszám

8537/2-705-7000

Gyártói típuskód

8537/2-705-7000

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Pólusszám:

3

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Rb vezérlőkapcsoló