Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

STAHL - Robbanásbiztos 8003/111-001 nyomógomb pultba IP66 SN081220 - SG0222

STAHL
MásolásMásolás
STAHL - Robbanásbiztos 8003/111-001 nyomógomb pultba IP66 SN081220

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Nyílás átmérője - 30.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081220

Gyártói cikkszám

SG0222

Gyártói típuskód

8003/111-001

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Ipari csatlakozók ; Robbanásbiztos kapcsoló ; Robbanásbiztos 8003/111-001 nyomógomb pultba