Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

STAHL - Robbanásbiztos kapcsoló kulcsos pultba 1NO+1NC 6A IP66 SN086385 - sg0218

STAHL
MásolásMásolás
STAHL - Robbanásbiztos kapcsoló kulcsos pultba 1NO+1NC 6A IP66 SN086385

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086385

Gyártói cikkszám

sg0218

Gyártói típuskód

8003/111-008-2-r-MS1

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Tápfeszültség:

0-550 V

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Ipari csatlakozók ; Robbanásbiztos kapcsoló ; Robbanásbiztos kapcsoló kulcsos pultba 1NO+1NC 6A