STAHL - Robbanásbiztos vésznyomógomb pultba szerelhető 38mm 1NO+1NC IP66 SN086393 - pr3593
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP66
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 30.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086393
Gyártói cikkszám
pr3593
Gyártói típuskód
8003/111-010
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP66
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Ipari csatlakozók ; Robbanásbiztos kapcsoló ; Robbanásbiztos vésznyomógomb pultba szerelhető 38mm 1NO+1NC