Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - 1/2' HOSSZÚ DUGÓKULCS 12P 15MM GT95397 - 1-86-423

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - 1/2' HOSSZÚ DUGÓKULCS 12P 15MM GT95397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kézi fogantyú

  • Kulcsméret - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561864230

Sonepar cikkszám

GT95397

Gyártói cikkszám

1-86-423

Gyártói típuskód

1-86-423

Kivitel:

kézi fogantyú

Kulcsméret:

15 mm

Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; 1/2' HOSSZÚ DUGÓKULCS 12P 15MM