Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - 1/2'' HOSSZÚ DUGÓKULCS 12P 21MM GT95399 - 1-86-429

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - 1/2'' HOSSZÚ DUGÓKULCS 12P 21MM GT95399

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kézi fogantyú

  • Kulcsméret - 21 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561864292

Sonepar cikkszám

GT95399

Gyártói cikkszám

1-86-429

Gyártói típuskód

1-86-429

Kivitel:

kézi fogantyú

Kulcsméret:

21 mm

Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; 1/2"" HOSSZÚ DUGÓKULCS 12P 21MM