Stanley - 1/2'' Professzionális racsnis hajtókar 250mm GT91920 - 1-13-708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/2 coll
Dugókulcs betéthez alkalmas - Igen
Hosszúság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561137082
Sonepar cikkszám
GT91920
Gyártói cikkszám
1-13-708
Gyártói típuskód
1-13-708
Csatlakozó méret:
1/2 coll
Dugókulcs betéthez alkalmas:
Igen
Hosszúság:
250 mm
Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; 1/2"" Professzionális racsnis hajtókar 250mm