Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - 1/2'' TOLDÓSZÁR 250MM SN080072 - 4-86-408

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - 1/2'' TOLDÓSZÁR 250MM SN080072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 1/2 coll

  • Dugókulcs betéthez alkalmas - Igen

  • Hosszúság - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080072

Gyártói cikkszám

4-86-408

Gyártói típuskód

4-86-408

Csatlakozó méret:

1/2 coll

Dugókulcs betéthez alkalmas:

Igen

Hosszúság:

250 mm

Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; 1/2" TOLDÓSZÁR 250MM