Nem visszaküldhető

Stanley - 10MM-ES 3/8'' KÁBELTŰZŐ KAPOCS 1000DB GT86624 - 1-CT106T

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - 10MM-ES 3/8'' KÁBELTŰZŐ KAPOCS 1000DB GT86624

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Szín - ezüst

  • Hátszélesség - 8 mm

  • Vastagság - 0.75 mm

  • Szárhossz - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561058479

Sonepar cikkszám

GT86624

Gyártói cikkszám

1-CT106T

Gyártói típuskód

1-CT106T

Anyag:

acél

Szín:

ezüst

Hátszélesség:

8 mm

Vastagság:

0.75 mm

Szárhossz:

10 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; 10MM-ES 3/8" KÁBELTŰZŐ KAPOCS 1000DB