Nem visszaküldhető

Stanley - 10MM-ES 'A' KAPOCS A5/53/530 1000DB GT86625 - 1-TRA206T

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - 10MM-ES 'A' KAPOCS A5/53/530 1000DB GT86625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Szín - ezüst

  • Hátszélesség - 11.3 mm

  • Vastagság - 0.75 mm

  • Szárhossz - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561054105

Sonepar cikkszám

GT86625

Gyártói cikkszám

1-TRA206T

Gyártói típuskód

1-TRA206T

Anyag:

acél

Szín:

ezüst

Hátszélesség:

11.3 mm

Vastagság:

0.75 mm

Szárhossz:

10 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; 10MM-ES "A" KAPOCS A5/53/530 1000DB