Nem visszaküldhető

Stanley - 10MM-ES 'G' KAPOCS G4/11/140 1000DB SN008866 - 1-TRA706T

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - 10MM-ES 'G' KAPOCS G4/11/140 1000DB SN008866

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Szín - ezüst

  • Hátszélesség - 10.6 mm

  • Vastagság - 1.25 mm

  • Szárhossz - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561054280

Sonepar cikkszám

SN008866

Gyártói cikkszám

1-TRA706T

Gyártói típuskód

1-TRA706T

Anyag:

acél

Szín:

ezüst

Hátszélesség:

10.6 mm

Vastagság:

1.25 mm

Szárhossz:

10 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; 10MM-ES "G" KAPOCS G4/11/140 1000DB