Stanley - 12,5'' FÉMCSATOS SZERSZÁMOS LÁDA SZORTIMENTERREL SN004503 - 1-92-064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - láda
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 17.8 mm
Zárral - Nem
Szélesség - 31.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561920646
Sonepar cikkszám
SN004503
Gyártói cikkszám
1-92-064
Gyártói típuskód
1-92-064
Kivitel:
láda
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
17.8 mm
Zárral:
Nem
Szélesség:
31.8 mm
Mélység:
13 mm
Kivehető rekesz:
Igen
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; 12,5" FÉMCSATOS SZERSZÁMOS LÁDA SZORTIMENTERREL