Stanley - 12''-OS SZERSZÁMTÁSKA SN066881 - 1-93-330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Zárral - Nem
Átmérő - 304.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561933301
Sonepar cikkszám
SN066881
Gyártói cikkszám
1-93-330
Gyártói típuskód
1-93-330
Kivitel:
táska
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Zárral:
Nem
Átmérő:
304.8 mm
Kivehető rekesz:
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; 12"-OS SZERSZÁMTÁSKA