Nem visszaküldhető

Stanley - 12MM, 1/2col SZEG E / J TÍPUS GT91955 - 1-SWK-BN050T

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - 12MM, 1/2col SZEG E / J TÍPUS GT91955

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Szín - ezüst

  • Hátszélesség - 12 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561051746

Sonepar cikkszám

GT91955

Gyártói cikkszám

1-SWK-BN050T

Gyártói típuskód

1-SWK-BN050T

Anyag:

acél

Szín:

ezüst

Hátszélesség:

12 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; 12MM, 1/2" SZEG "E"/"J" TÍPUS