Stanley - 12MM-ES 'G' KAPOCS G4/11/140 1000DB SN008867 - 1-TRA708T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szín - ezüst
Hátszélesség - 10.6 mm
Vastagság - 1.25 mm
Szárhossz - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561054297
Sonepar cikkszám
SN008867
Gyártói cikkszám
1-TRA708T
Gyártói típuskód
1-TRA708T
Anyag:
acél
Szín:
ezüst
Hátszélesség:
10.6 mm
Vastagság:
1.25 mm
Szárhossz:
12 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; 12MM-ES "G" KAPOCS G4/11/140 1000DB