Nem visszaküldhető

Stanley - 14MM-ES 'G' KAPOCS G4/11/140 1000DB GT86626 - 1-TRA709T

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - 14MM-ES 'G' KAPOCS G4/11/140 1000DB GT86626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Szín - ezüst

  • Hátszélesség - 10.6 mm

  • Vastagság - 1.25 mm

  • Szárhossz - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561054303

Sonepar cikkszám

GT86626

Gyártói cikkszám

1-TRA709T

Gyártói típuskód

1-TRA709T

Anyag:

acél

Szín:

ezüst

Hátszélesség:

10.6 mm

Vastagság:

1.25 mm

Szárhossz:

14 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; 14MM-ES "G" KAPOCS G4/11/140 1000DB