Stanley - 20'' PROFI SZERSZÁMOS LÁDA FÉMCSATOS SN078034 - 1-92-251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - láda
Anyag - műanyag
Magasság - 276 mm
Szélesség - 505 mm
Mélység - 268 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078034
Gyártói cikkszám
1-92-251
Gyártói típuskód
1-92-251
Kivitel:
láda
Anyag:
műanyag
Magasság:
276 mm
Szélesség:
505 mm
Mélység:
268 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; 20" PROFI SZERSZÁMOS LÁDA FÉMCSATOS