Nem visszaküldhető

Stanley - Acélvonalzó 1m SN024873 - 1-35-558

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Acélvonalzó 1m SN024873

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Metrikus osztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561355585

Sonepar cikkszám

SN024873

Gyártói cikkszám

1-35-558

Gyártói típuskód

1-35-558

Anyag:

acél

Hosszúság:

1000 mm

Metrikus osztás:

Igen

Kéziszerszámok ; Derékszög ; Acélvonalzó 1m