Stanley - Állítható csavarkulcs 150mm SN024731 - 0-90-947
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 150 mm
Max. kulcstáv - 19 mm
Szikramentes kivitel - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253560909475
Sonepar cikkszám
SN024731
Gyártói cikkszám
0-90-947
Gyártói típuskód
0-90-947
Hosszúság:
150 mm
Max. kulcstáv:
19 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Állítható villáskulcs ; Állítható csavarkulcs 150mm