Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Állítható villáskulcs 300mm SN024735 - 0-90-950

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Állítható villáskulcs 300mm SN024735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 150 mm

  • Max. kulcstáv - 19 mm

  • Szikramentes kivitel - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560909505

Sonepar cikkszám

SN024735

Gyártói cikkszám

0-90-950

Gyártói típuskód

0-90-950

Hosszúság:

150 mm

Max. kulcstáv:

19 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Állítható villáskulcs ; Állítható villáskulcs 300mm