Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Alu derékszög 200×400mm SN011058 - 1-45-687

MásolásMásolás
Stanley - Alu derékszög 200×400mm SN011058

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Mérési skálával - Igen

  • Sarokillesztéssel - Igen

  • Hosszú szár hossza - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561456879

Sonepar cikkszám

SN011058

Gyártói cikkszám

1-45-687

Gyártói típuskód

1-45-687

Anyag:

acél

Mérési skálával:

Igen

Sarokillesztéssel:

Igen

Hosszú szár hossza:

400 mm

Kéziszerszámok ; Tolómérő ; Alu derékszög 200×400mm