Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Asztali satu 125mm SN009627 - 1-83-067

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Asztali satu 125mm SN009627

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pofaszélesség - 125 mm

  • Forgótányérral - Igen

  • Asztalláb - Nem

  • Lánckivitel - Nem

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561830679

Sonepar cikkszám

SN009627

Gyártói cikkszám

1-83-067

Gyártói típuskód

1-83-067

Pofaszélesség:

125 mm

Forgótányérral:

Igen

Asztalláb:

Nem

Lánckivitel:

Nem

Anyag:

egyéb

Kéziszerszámok ; Satu ; Asztali satu 125mm