Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Asztali satu 150mm SN009628 - 1-83-068

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Asztali satu 150mm SN009628

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pofaszélesség - 150 mm

  • Forgótányérral - Igen

  • Asztalláb - Nem

  • Lánckivitel - Nem

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561830686

Sonepar cikkszám

SN009628

Gyártói cikkszám

1-83-068

Gyártói típuskód

1-83-068

Pofaszélesség:

150 mm

Forgótányérral:

Igen

Asztalláb:

Nem

Lánckivitel:

Nem

Anyag:

egyéb

Kéziszerszámok ; Satu ; Asztali satu 150mm