Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - CSAPSZEGVÁGÓ 350MM, KOVÁCSOLT NYÉL GT85685 - 1-95-563

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - CSAPSZEGVÁGÓ 350MM, KOVÁCSOLT NYÉL GT85685

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus kétkezes

  • Max. csapszegátmérőhöz alkalmas - 8 mm

  • Teljes hossz - 350 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561955631

Sonepar cikkszám

GT85685

Gyártói cikkszám

1-95-563

Gyártói típuskód

1-95-563

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus kétkezes

Max. csapszegátmérőhöz alkalmas:

8 mm

Teljes hossz:

350 mm

Kéziszerszámok ; Csapszegvágó ; CSAPSZEGVÁGÓ 350MM, KOVÁCSOLT NYÉL