Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - CSAPSZEGVÁGÓ 600MM, KOVÁCSOLT NYÉL GT86087 - 1-95-565

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - CSAPSZEGVÁGÓ 600MM, KOVÁCSOLT NYÉL GT86087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus kétkezes

  • Max. csapszegátmérőhöz alkalmas - 8 mm

  • Teljes hossz - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561955655

Sonepar cikkszám

GT86087

Gyártói cikkszám

1-95-565

Gyártói típuskód

1-95-565

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus kétkezes

Max. csapszegátmérőhöz alkalmas:

8 mm

Teljes hossz:

600 mm

Kéziszerszámok ; Csapszegvágó ; CSAPSZEGVÁGÓ 600MM, KOVÁCSOLT NYÉL