Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - CSAPSZEGVÁGÓ 900MM, KOVÁCSOLT NYÉL GT86089 - 1-95-567

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - CSAPSZEGVÁGÓ 900MM, KOVÁCSOLT NYÉL GT86089

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus kétkezes

  • Max. csapszegátmérőhöz alkalmas - 8 mm

  • Teljes hossz - 900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561955679

Sonepar cikkszám

GT86089

Gyártói cikkszám

1-95-567

Gyártói típuskód

1-95-567

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus kétkezes

Max. csapszegátmérőhöz alkalmas:

8 mm

Teljes hossz:

900 mm

Kéziszerszámok ; Csapszegvágó ; CSAPSZEGVÁGÓ 900MM, KOVÁCSOLT NYÉL