Nem visszaküldhető

Stanley - Csavartartó 16 részes SN067943 - 1-94-745

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Csavartartó 16 részes SN067943

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - táska

  • Anyag - műanyag

  • Vállszíjjal - Nem

  • Magasság - 9 mm

  • Zárral - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN067943

Gyártói cikkszám

1-94-745

Gyártói típuskód

1-94-745

Kivitel:

táska

Anyag:

műanyag

Vállszíjjal:

Nem

Magasság:

9 mm

Zárral:

Igen

Szivaccsal:

Nem

Rekesz elválasztó:

Igen

Szélesség:

44 mm

Mélység:

34 mm

Kivehető rekesz:

Igen

Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Csavartartó 16 részes