Stanley - Csavartartó 19''-os SN086373 - STST1-70736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 9.5 mm
Szivaccsal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561707360
Sonepar cikkszám
SN086373
Gyártói cikkszám
STST1-70736
Gyártói típuskód
STST1-70736
Kivitel:
táska
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
9.5 mm
Szivaccsal:
Igen
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
50 mm
Mélység:
33 mm
Lakatszemmel:
Igen
Kivehető rekesz:
Igen
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Csavartartó 19"-os