Nem visszaküldhető

Stanley - Csavartartó 24''-os SN014785 - STST1-79203

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Csavartartó 24''-os SN014785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - táska

  • Anyag - műanyag

  • Vállszíjjal - Nem

  • Magasság - 9.5 mm

  • Zárral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561792038

Sonepar cikkszám

SN014785

Gyártói cikkszám

STST1-79203

Gyártói típuskód

STST1-79203

Kivitel:

táska

Anyag:

műanyag

Vállszíjjal:

Nem

Magasság:

9.5 mm

Zárral:

Nem

Rekesz elválasztó:

Igen

Szélesség:

61 mm

Mélység:

33 mm

Lakatszemmel:

Igen

Kivehető rekesz:

Igen

Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Csavartartó 24"-os