Stanley - Csavartartó kiméretű SN018515 - STST1-70720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 63 mm
Zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561707209
Sonepar cikkszám
SN018515
Gyártói cikkszám
STST1-70720
Gyártói típuskód
STST1-70720
Kivitel:
táska
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
63 mm
Zárral:
Nem
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
290 mm
Mélység:
210 mm
Lakatszemmel:
Nem
Kivehető rekesz:
Igen
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Csavartartó kiméretű