Stanley - Csillag-villás kulcs 12mm Maxi-Drive SN102019 - 4-87-072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nagy kulcsméret - 12 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102019
Gyártói cikkszám
4-87-072
Gyártói típuskód
4-87-072
Nagy kulcsméret:
12 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csillag-villás kulcs 12mm Maxi-Drive