Nem visszaküldhető

Stanley - Csillag villáskulcs 10mm SN080896 - 4-87-070

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Csillag villáskulcs 10mm SN080896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nagy kulcsméret - 10 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253564870702

Sonepar cikkszám

SN080896

Gyártói cikkszám

4-87-070

Gyártói típuskód

4-87-070

Nagy kulcsméret:

10 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Csillag villáskulcs 10mm