Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Stanley - Csillag villáskulcs 13mm SN080856 - 4-87-073

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Csillag villáskulcs 13mm SN080856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nagy kulcsméret - 13 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080856

Gyártói cikkszám

4-87-073

Gyártói típuskód

4-87-073

Nagy kulcsméret:

13 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Csillag villáskulcs 13mm